Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 37-310 AlphaTec Taille 7

  • ERIKS:14082604
  • Fabricant:076490437459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Épaisseur de 0,2 mm délivrant dextérité et sensibilité tactile, sans compromettre la durabilité    Gant en NBR protégeant le porteur contre les graisses, les huiles, les liquides et les acides légers    Conception pensée pour offrir un équilibre optimal entre ajustement et souplesse, que le gant soit porté seul ou utilisé comme surgant    Manchette longue qui protège l’avant-bras    Sans silicone et sans latex
Ajouter à la liste

1,65 €/ Pairehors TVA

2,00 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL