Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 37-310 AlphaTec Taille 11

  • ERIKS:14082603
  • Fabricant:076490437497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Épaisseur de 0,2 mm délivrant dextérité et sensibilité tactile, sans compromettre la durabilité
  • Gant en NBR protégeant le porteur contre les graisses, les huiles, les liquides et les acides légers
  • Conception pensée pour offrir un équilibre optimal entre ajustement et souplesse, que le gant soit porté seul ou utilisé comme surgant
  • Manchette longue qui protège l’avant-bras
  • Sans silicone et sans latex
Ajouter à la liste

1,65 €/ Pairehors TVA

2,00 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
37-310
Série
AlphaTec®
Type
37-310
Mesure du gant
11
Matériau
Nitrile
Couleur
Bleu
Couleur du revêtement
Bleu
Epaisseur
0.2 mm
Longueur
310 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Stérile
Non
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Contact alimentaire
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2001X
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
CE 0493, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category III, REACH
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)