Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 37-185 AlphaTec Taille 9

  • ERIKS:23306577
  • Fabricant:7613288113961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Composé nitrile hautes performances assurant une remarquable résistance aux produits chimiques et une excellente robustesse, pour des résultats optimaux dans les environnements secs ou humides
  • Gant délivrant une protection largement supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion par rapport à des gants en caoutchouc ou néoprène
  • Degré élevé de souplesse, de confort et de dextérité
  • Convient aux applications de nettoyage lourdes
    Ajouter à la liste

    7,25 €/ Pairehors TVA

    8,77 €TVA incluse

    Vendu par: 12Commande minimum: 12

    18 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026

    Remise sur quantité

    Quantitéhors TVARemise

    1+

    8,76 €

    -

    6+

    8,26 €

    5.75%

    12+

    7,25 €

    17.24%

    24+

    7,00 €

    20.11%

    Suivi des commandes en temps réel

    Choisissez votre date de livraison

    Livraison gratuite à partir de € 150

    Marque
    ANSELL
    Série
    Sol-Vex®
    Type
    37-185
    Série
    Sol-Vex®
    Type
    37-185
    Type
    Protection chimique
    Mesure du gant
    9
    Matériau
    Nitrile
    Couleur
    Vert
    Matériau de revêtement
    Nitrile
    Couleur du revêtement
    Vert
    Epaisseur
    0.56 mm
    Longueur
    457 mm
    Modèle de manchette
    Gantelet
    Sans latex
    Oui
    Eempt de silicone
    Oui
    Antistatique
    Oui
    Catégorie III
    Oui
    EN 388:2016
    4102X
    EN ISO 374-1:2016
    AGJKLPT
    EN ISO 374-5:2016
    Yes
    EN 420:2003 + A1:2009
    Oui
    Approbations
    ANSI ABR 4, CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019,
    Ingrédients sensibilisants possibles
    Zinc Diethyldithiocarbamate