9,40 €/ Pairehors TVA
11,37 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,36 € | - |
6+ | 10,71 € | 5.75% |
12+ | 9,40 € | 17.24% |
24+ | 9,08 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Sol-Vex® |
Type | 37-185 |
Série | Sol-Vex® |
Type | 37-185 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Non suédé |
Couleur | Vert |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Vert |
Longueur | 457 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4102X |
EN ISO 374-1:2016 | AGJKLPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 4, CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Diethyldithiocarbamate |