Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 32-815 Hynit Taille 8

  • ERIKS:23306563
  • Fabricant:076490498290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL HYNIT® 32-815

- Imprégnation hydrofuge repousse l'huile, la graisse et la saleté.
- Interlock de coton avec paume en nitrile imprégné.
- Manchette de sécurité.
A commander par 12 paires ou 144 paires par boîte.
Ajouter à la liste

5,59 €/ Pairehors TVA

6,76 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

24 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,42 €

-

12+

5,59 €

13.00%

72+

5,26 €

18.00%

144+

4,62 €

28.00%

288+

4,46 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Hynit®
Type
32-815
Série
Hynit®
Type
32-815
Type
Imperméable à l'eau
Mesure du gant
8
Matériau
Coton/Polyester
Couleur
Blanc / Bleu
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Nitrile imprégnable
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
240 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins