| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,59 € | - |
12+ | 3,12 € | 13.00% |
72+ | 2,94 € | 18.00% |
144+ | 2,58 € | 28.00% |
288+ | 2,50 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Hynit® |
Type | 32-105 |
Série | Hynit® |
Type | 32-105 |
Type | Oléofuge |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Coton/Polyester |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 208 mm |
Modèle de manchette | Mocassin |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |