Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 32-105 Hynit Taille 8

  • ERIKS:23306550
  • Fabricant:076490498467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
32-105 Hynit® Imprégnation nitrile sur support interlock. Régulier. Coupe française. Longueur 215-235 mm. Bleu.
Ajouter à la liste

2,75 €/ Pairehors TVA

3,33 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,82 €

-

12+

3,32 €

13.00%

72+

3,13 €

18.00%

144+

2,75 €

28.00%

288+

2,65 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Hynit®
Type
32-105
Série
Hynit®
Type
32-105
Type
Oléofuge
Mesure du gant
7.5
Matériau
Coton/Polyester
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
208 mm
Modèle de manchette
Mocassin
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant