Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 29-500 AlphaTec Taille 8

  • ERIKS:23306546
  • Fabricant:076490441838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL NEOTOP® 29-500

- Idéal pour les applications en environnement froid. Néoprène conserve son élasticité.- Protège contre une large gamme d'acides, caustiques, d'alcools et de nombreux solvants.- Longueur 300mm droite gant de manchette.- Prise en losange sur la paume et les doigts.- Suédée en pur coton. Doux, confortable et absorbant.- NQA 0,65 (EN 374).- EN 374 AKL.A commander par 12 paires ou 144 paires par boîte.
Ajouter à la liste

5,34 €/ Pairehors TVA

6,46 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

96 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,14 €

-

12+

5,34 €

13.00%

72+

5,03 €

18.00%

144+

4,42 €

28.00%

288+

4,27 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Neotop®
Type
29-500
Série
Neotop®
Type
29-500
Type
Résistant à l'acide
Mesure du gant
8
Matériau
Coton
Support
Flocon de coton
Couleur
Noir
Matériau de revêtement
CR
Couleur du revêtement
Noir
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Droit
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
X121A
EN ISO 374-1:2016
AKLNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Diphenyl guanidine, Diphenyl thiourea, Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate