4,96 €/ Pairehors TVA
6,00 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
37 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,70 € | - |
12+ | 4,96 € | 13.00% |
72+ | 4,67 € | 18.00% |
144+ | 4,10 € | 28.00% |
288+ | 3,96 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Neotop® |
Type | 29-500 |
Série | Neotop® |
Type | 29-500 |
Type | Résistant à l'acide |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Coton |
Support | Flocon de coton |
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | CR |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 300 mm |
Modèle de manchette | Droit |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | X121A |
EN ISO 374-1:2016 | AKLNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiourea, Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |