Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 28-360 ActivArmr Taille 10

  • ERIKS:23306540
  • Fabricant:076490438906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • La gamme de gants de protection NitraSafe® d'Ansell combine la protection d'un support renforcé en Kevlar® à la flexibilité et l'adhérence d'une enduction en nitrile. Le gant NitraSafe® a été conçu pour garantir une manipulation sûre de composants métalliques lourds et graisseux. Le NitraSafe® Foam allie quant à lui confort et sûreté de préhension.
  • Ces deux gants pourvus de la manchette NitraGold™, offrent une excellente protection mécanique contre la coupure et l'abrasion.
Ajouter à la liste

17,29 €/ Pairehors TVA

20,92 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,02 €

-

12+

20,90 €

13.00%

36+

19,70 €

18.00%

72+

17,29 €

28.00%

144+

16,69 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
NitraSafe®
Type
28-360
Série
NitraSafe®
Type
28-360
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
10
Matériau
Jersey de coton/Kevlar®
Support
Coton/Kevlar
Couleur
Rouge / Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Rouge
Longueur
255 mm
Modèle de manchette
Nitragold™
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3321B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant