Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 28-359 NitraSafe Taille 9

  • ERIKS:13665351
  • Fabricant:076490610982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • La gamme de gants de protection NitraSafe® d'Ansell combine la protection d'un support renforcé en Kevlar® à la flexibilité et l'adhérence d'une enduction en nitrile. Le gant NitraSafe® a été conçu pour garantir une manipulation sûre de composants métalliques lourds et graisseux. Le NitraSafe® Foam allie quant à lui confort et sûreté de préhension.
  • Ces deux gants pourvus de la manchette NitraGold™, offrent une excellente protection mécanique contre la coupure et l'abrasion.
Ajouter à la liste

23,51 €/ Pairehors TVA

28,45 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
NitraSafe®
Type
28-359
Série
NitraSafe®
Type
28-359
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
9
Matériau
Kevlar/nitrile
Couleur
Noir / Jaune
Couleur support
Jaune
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Noir
Longueur
256 mm
Modèle de manchette
Nitragold™
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
Norme
CE catégorie 2, EN 388 4331
EN 388:2016
4321C
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category III, REACH Compliant