23,51 €/ Pairehors TVA
28,45 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | NitraSafe® |
Type | 28-359 |
Série | NitraSafe® |
Type | 28-359 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Jersey de coton/Kevlar® |
Couleur | Noir / Jaune |
Couleur support | Jaune |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 256 mm |
Modèle de manchette | Nitragold™ |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4321C |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category III, REACH Compliant |