Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 28-329 NitraSafe Taille 8

  • ERIKS:12583512
  • Fabricant:076490610944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • La gamme de gants de protection NitraSafe® d'Ansell combine la protection d'un support renforcé en Kevlar® à la flexibilité et l'adhérence d'une enduction en nitrile. Le gant NitraSafe® a été conçu pour garantir une manipulation sûre de composants métalliques lourds et graisseux. Le NitraSafe® Foam allie quant à lui confort et sûreté de préhension.
  • Ces deux gants pourvus de la manchette NitraGold™, offrent une excellente protection mécanique contre la coupure et l'abrasion.
Ajouter à la liste

15,39 €/ Pairehors TVA

18,62 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,38 €

-

12+

18,60 €

13.00%

36+

17,53 €

18.00%

72+

15,39 €

28.00%

144+

14,86 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr®
Type
28-329
Série
ActivArmr®
Type
28-329
Mesure du gant
8
Matériau
Kevlar, coton de Jersey
Support
Coton/Kevlar
Couleur
Noir / Jaune
Couleur support
Jaune
Couleur du revêtement
Noir
Longueur
256 mm
Modèle de manchette
Nitragold™
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4321C
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category II, REACH Compliant