Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 28-329 Nitrasafe Taille 7

  • ERIKS:11801835
  • Fabricant:076490482947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La gamme de gants de protection NitraSafe® d'Ansell combine la protection d'un support renforcé en Kevlar® à la flexibilité et l'adhérence d'une enduction en nitrile. Le gant NitraSafe® a été conçu pour garantir une manipulation sûre de composants métalliques lourds et graisseux. Le NitraSafe® Foam allie quant à lui confort et sûreté de préhension.     Ces deux gants pourvus de la manchette NitraGold™, offrent une excellente protection mécanique contre la coupure et l'abrasion.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,69 €

-

12+

16,26 €

13.00%

72+

15,33 €

18.00%

144+

13,46 €

28.00%

288+

12,99 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
7
Matériau
Kevlar, coton de Jersey
Couleur
Jaune
Couleur du revêtement
Noir