15,39 €/ Pairehors TVA
18,62 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 02/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,38 € | - |
12+ | 18,60 € | 13.00% |
36+ | 17,53 € | 18.00% |
72+ | 15,39 € | 28.00% |
144+ | 14,86 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | NitraSafe® |
Type | 28-329 |
Série | NitraSafe® |
Type | 28-329 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Kevlar, coton de Jersey |
Support | Coton/Kevlar |
Couleur | Noir / Jaune |
Couleur support | Jaune |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 256 mm |
Modèle de manchette | Nitragold™ |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4321C |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category II, REACH Compliant |