| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,25 € | - |
12+ | 6,31 € | 13.00% |
72+ | 5,95 € | 18.00% |
144+ | 5,22 € | 28.00% |
288+ | 5,04 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Hycron® |
Type | 27-810 |
Série | Hycron® |
Type | 27-810 |
Type | Protection contre le chaud |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Jersey de coton |
Support | Coton |
Couleur | Blanc / Bleu |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 315 mm |
Modèle de manchette | Longue manchette de sécurité |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |