Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 27-805 ActivArmr Hycron Taille 9

  • ERIKS:23306522
  • Fabricant:7613288188754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Un gant robuste et solide pour travaux lourds : sa durabilité est trois fois supérieure à celle du cuir pour applications lourdes.
  • Formulation nitrile unique d'Ansell. Offre une résistance supérieure aux matériaux tranchants et abrasifs.
  • Plus résistant et plus souple que le PVC. Constitue également une excellente barrière contre la graisse et l'huile. Ne se dégrade pas comme le cuir ou le coton.
  • Sans silicone. Garantie de propreté pour la construction métallique et automobile.
  • Large gamme de modèles, de longueurs et de tailles. Possibilité de choisir la combinaison optimale de spécifications pour chaque application particulière.




Ajouter à la liste

5,27 €/ Pairehors TVA

6,38 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

120 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,06 €

-

12+

5,27 €

13.00%

72+

4,97 €

18.00%

144+

4,36 €

28.00%

288+

4,21 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Hycron®
Type
27-805
Série
Hycron®
Type
27-805
Type
Antistatique
Mesure du gant
9
Matériau
Coton
Support
Jersey de coton
Couleur
Blanc / Bleu
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
256 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4221B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant