5,26 €/ Pairehors TVA
6,36 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,05 € | - |
12+ | 5,26 € | 13.00% |
72+ | 4,96 € | 18.00% |
144+ | 4,36 € | 28.00% |
288+ | 4,20 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Hycron® |
Type | 27-805 |
Série | Hycron® |
Type | 27-805 |
Type | Antistatique |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Coton |
Support | Jersey de coton |
Couleur | Blanc / Bleu |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 256 mm |
Modèle de manchette | Manchette de sécurité |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4221B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |