Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 27-607 ActivArmr Hycron Taille 10

  • ERIKS:23306517
  • Fabricant:076490102470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Un gant robuste et solide pour travaux lourds : sa durabilité est trois fois supérieure à celle du cuir pour applications lourdes.
  • Formulation nitrile unique d'Ansell. Offre une résistance supérieure aux matériaux tranchants et abrasifs.
  • Plus résistant et plus souple que le PVC. Constitue également une excellente barrière contre la graisse et l'huile. Ne se dégrade pas comme le cuir ou le coton.
  • Sans silicone. Garantie de propreté pour la construction métallique et automobile.
  • Large gamme de modèles, de longueurs et de tailles. Possibilité de choisir la combinaison optimale de spécifications pour chaque application particulière.




Ajouter à la liste

5,02 €/ Pairehors TVA

6,07 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,77 €

-

12+

5,02 €

13.00%

72+

4,73 €

18.00%

144+

4,15 €

28.00%

288+

4,01 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Hycron®
Type
27-607
Série
Hycron®
Type
27-607
Type
Général
Mesure du gant
10
Matériau
Coton/nitrile
Support
Jersey de coton
Couleur
Blanc / Bleu
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
Nitrile, 3/4
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
246 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4221B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant