3,36 €/ Pairehors TVA
4,07 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,67 € | - |
12+ | 4,06 € | 13.00% |
72+ | 3,83 € | 18.00% |
144+ | 3,36 € | 28.00% |
288+ | 3,25 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Hycron® |
Type | 27-600 |
Série | Hycron® |
Type | 27-600 |
Type | Général |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Coton/nitrile |
Support | Jersey de coton |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Matériau de revêtement | Nitrile, 3/4 |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 246 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant |