Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 27-600 ActivArmr Hycron Taille 8

  • ERIKS:23306512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Un gant robuste et solide pour travaux lourds : sa durabilité est trois fois supérieure à celle du cuir pour applications lourdes.
  • Formulation nitrile unique d'Ansell. Offre une résistance supérieure aux matériaux tranchants et abrasifs.
  • Plus résistant et plus souple que le PVC. Constitue également une excellente barrière contre la graisse et l'huile. Ne se dégrade pas comme le cuir ou le coton.
  • Sans silicone. Garantie de propreté pour la construction métallique et automobile.
  • Large gamme de modèles, de longueurs et de tailles. Possibilité de choisir la combinaison optimale de spécifications pour chaque application particulière.




Ajouter à la liste

3,36 €/ Pairehors TVA

4,07 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,67 €

-

12+

4,06 €

13.00%

72+

3,83 €

18.00%

144+

3,36 €

28.00%

288+

3,25 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Hycron®
Type
27-600
Série
Hycron®
Type
27-600
Type
Général
Mesure du gant
8
Matériau
Coton/nitrile
Support
Jersey de coton
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Matériau de revêtement
Nitrile, 3/4
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
246 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant