| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 414,85 € | - |
5+ | 391,01 € | 5.75% |
10+ | 343,32 € | 17.24% |
20+ | 331,40 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | NeoTouch® |
Type | 25-101 |
Matériau | Néoprène |
Mesure du gant | XL |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Longueur | 355 cm |
Epaisseur | 0.17 mm |
Épaisseur du doigt | 0.2 mm |
Couleur | Bleu |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 1.5 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 421:2010 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |