20,09 €/ Pairehors TVA
24,31 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,90 € | - |
6+ | 24,27 € | 13.00% |
36+ | 22,88 € | 18.00% |
72+ | 20,09 € | 28.00% |
144+ | 19,39 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Grip® |
Type | 23-700 |
Série | Grip® |
Type | 23-700 |
Type | Protection contre le froid |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Coton/Nylon/Polyuréthane |
Couleur | Orange haute visibilité |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | PVC |
Couleur du revêtement | Orange haute visibilité |
Longueur | 275 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | KLT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 511:2006 | 111 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN 511:2006, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant |