Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 23-202 AlphaTec Taille 9

  • ERIKS:13690195
  • Fabricant:076490441593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Doublure intérieure en maille polaire/acrylique sans coutures, jauge 13.
  • Enduction PVC intégrale souple.
  • Finition adhérisée sablage rugueuse sur le gant et finition lisse sur la manchette.
  • Protection jusqu'à -30 °C.
  • Sensation de chaleur immédiate dès le gantage.
  • Bonne préhension pour la manipulation de matériaux glissants et mouillés.
  • Enduction PVC résistant aux produits chimiques.
Ajouter à la liste

18,73 €/ Pairehors TVA

22,66 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
23-202
Série
AlphaTec®
Type
23-202
Mesure du gant
9
Matériau
Coton
Support
Coton
Couleur
Bleu/Naturel
Couleur support
Naturel
Matériau de revêtement
PVC
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
13
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Droit
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 511:2006
021
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, ANSI Cut A2, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REAC