18,73 €/ Pairehors TVA
22,66 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 23-202 |
Série | AlphaTec® |
Type | 23-202 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Coton |
Support | Coton |
Couleur | Bleu/Naturel |
Couleur support | Naturel |
Matériau de revêtement | PVC |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 13 |
Longueur | 300 mm |
Modèle de manchette | Droit |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | KLT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 511:2006 | 021 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, ANSI Cut A2, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REAC |