22,84 €/ Pairehors TVA
27,64 €TVA incluse
Vendu par: 48Commande minimum: 48
Date de livraison estimée - 07/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,72 € | - |
6+ | 27,60 € | 13.00% |
24+ | 26,01 € | 18.00% |
48+ | 22,84 € | 28.00% |
96+ | 22,05 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | 23-201 |
Série | AlphaTec® |
Type | 23-201 |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Coton |
Support | Coton |
Couleur | Bleu/Naturel |
Couleur support | Naturel |
Matériau de revêtement | PVC |
Couleur du revêtement | Bleu |
Longueur | 620 mm |
Modèle de manchette | Manchon enfichable |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | KLT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE 0493, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc 2-mercaptobenzothiazole |