Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 23-201 AlphaTec Taille 10

  • ERIKS:13311057
  • Fabricant:076490441579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • L' enduction PVC souple du gant conserve la dextérité et la souplesse à faibles températures.
  • La finition rugueuse enduite facilite et sécurise la manipulation des matériaux humides et glissants.
  • Sa manchette thermoscellée offre  une résistance aux liquides et une protection contre la poussière uniquement.
Ajouter à la liste

22,84 €/ Pairehors TVA

27,64 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,72 €

-

6+

27,60 €

13.00%

24+

26,01 €

18.00%

48+

22,84 €

28.00%

96+

22,05 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
23-201
Série
AlphaTec®
Type
23-201
Mesure du gant
10
Matériau
Coton
Support
Coton
Couleur
Bleu/Naturel
Couleur support
Naturel
Matériau de revêtement
PVC
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
620 mm
Modèle de manchette
Manchon enfichable
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE 0493, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc 2-mercaptobenzothiazole