Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 23-193 Winter Monkey Grip Taille 10

  • ERIKS:23306500
  • Fabricant:076490498948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
23-173 Winter Monkey Grip® Enduction vinyle sur support isolant. Complètement enduit. Finition lisse. Manchette de sécurité. Longueur 265-295 mm. Brun rouge.
Ajouter à la liste

11,87 €/ Pairehors TVA

14,36 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,49 €

-

12+

14,35 €

13.00%

36+

13,52 €

18.00%

72+

11,87 €

28.00%

144+

11,46 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Grip®
Type
23-193
Série
Grip®
Type
23-193
Type
Protection contre le froid
Mesure du gant
10
Matériau
Jersey de coton
Support
Jersey de coton
Couleur
Orange/Marron
Couleur support
Brun
Matériau de revêtement
PVC
Couleur du revêtement
Orange
Longueur
265 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3121B
EN 511:2006
111
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, CE Number, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant