13,08 €/ Pairehors TVA
15,83 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,17 € | - |
12+ | 15,81 € | 13.00% |
36+ | 14,90 € | 18.00% |
72+ | 13,08 € | 28.00% |
144+ | 12,63 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Grip® |
Type | 23-191 |
Série | Grip® |
Type | 23-191 |
Type | Protection contre le froid |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Jersey de coton |
Support | Jersey de coton |
Couleur | Orange/Marron |
Couleur support | Brun |
Matériau de revêtement | PVC |
Couleur du revêtement | Orange |
Longueur | 275 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3121B |
EN 511:2006 | 111 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, CE Number, EN 388:2016, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |