Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 22-515 KSR Taille 9

  • ERIKS:11555019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Léger, souple et extrêmement confortable : l'idéal pour les travaux légers de longue durée. Excellente préhension pour la manipulation d'objets de petite taille et difficiles. Plus résistant que le coton 270 g et la peau de chèvre.
Ajouter à la liste

6,88 €/ Pairehors TVA

8,32 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,55 €

-

12+

8,31 €

13.00%

72+

7,83 €

18.00%

144+

6,88 €

28.00%

288+

6,64 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
KSR®
Type
22-515
Série
KSR®
Type
22-515
Mesure du gant
9
Matériau
Coton
Support
Coton
Couleur
Jaune / Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
PVC
Couleur du revêtement
Jaune
Longueur
241 mm
Modèle de manchette
Mocassin
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
2121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant