Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 22-515 KSR Taille 8

  • ERIKS:11801801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Léger, souple et extrêmement confortable : l'idéal pour les travaux légers de longue durée. Excellente préhension pour la manipulation d'objets de petite taille et difficiles. Plus résistant que le coton 270 g et la peau de chèvre.
Ajouter à la liste

6,88 €/ Pairehors TVA

8,32 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,55 €

-

12+

8,31 €

13.00%

72+

7,83 €

18.00%

144+

6,88 €

28.00%

288+

6,64 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
8
Matériau
Coton
Support
Coton
Couleur
Jaune / Blanc
Couleur support
Blanc
Matériau de revêtement
PVC
Couleur du revêtement
Jaune
Longueur
241 mm
Modèle de manchette
Mocassin
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui