8,31 €/ Pairehors TVA
10,06 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,55 € | - |
12+ | 8,31 € | 13.00% |
72+ | 7,83 € | 18.00% |
144+ | 6,88 € | 28.00% |
288+ | 6,64 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | KSR® |
Type | 22-515 |
Série | KSR® |
Type | 22-515 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Coton |
Support | Coton |
Couleur | Jaune / Blanc |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | PVC |
Couleur du revêtement | Jaune |
Longueur | 241 mm |
Modèle de manchette | Mocassin |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 2121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |