Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 19-024 AlphaTec Taille 8

  • ERIKS:11801795
  • Fabricant:076490444501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Les gants Scorpio® allient la flexibilité et la résistance aux produits chimiques du néoprène au confort et à la thermorésistance d'un support thermique doux. Ces gants sont destinés à protéger les utilisateurs dans les applications présentant des risques à la fois thermiques et chimiques.
  • Excellentes propriétés mécaniques et chimiques. Aucune altération induite par les détergents et les solutions de nettoyage. Excellente protection contre les graisses et les huiles. Flexibilité et préhension hors pair.
  • Confortable support isolant double épaisseur. Protège les mains lors de contacts intermittents avec des surfaces chaudes jusqu'à 180°C.
Ajouter à la liste

71,22 €/ Pairehors TVA

86,18 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86,05 €

-

6+

81,11 €

5.75%

12+

71,22 €

17.24%

24+

68,74 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Scorpio®
Type
19-024
Série
Scorpio®
Type
19-024
Mesure du gant
8
Support
Coton
Couleur
Noir/Naturel
Couleur support
Naturel
Matériau de revêtement
Néoprène
Couleur du revêtement
Noir
Longueur
450 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3122B
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
32XX4X
EN 511:2006
121
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN407:2020, Category II
Ingrédients sensibilisants possibles
Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea