71,22 €/ Pairehors TVA
86,18 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86,05 € | - |
6+ | 81,11 € | 5.75% |
12+ | 71,22 € | 17.24% |
24+ | 68,74 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | Scorpio® |
Type | 19-024 |
Série | Scorpio® |
Type | 19-024 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Support isolant double épaisseur |
Support | Coton |
Couleur | Noir/Naturel |
Couleur support | Naturel |
Matériau de revêtement | Néoprène |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 450 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3122B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | 32XX4X |
EN 511:2006 | 121 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN407:2020, Category II |
Ingrédients sensibilisants possibles | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea |