Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 16-650 AlphaTec Taille 8

  • ERIKS:13545170
  • Fabricant:076490441456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Un gant délivrant des performances encore meilleures dans les travaux de manipulation du verre légers à moyens. La finition rugueuse procure une excellente préhension humide et sèche sur les surfaces glissantes, tout en protégeant la main contre les bords tranchants. La conception ergonomique du gant épouse parfaitement les contours de la main. Cette forme plus naturelle offre un meilleur maintien et rend la manipulation plus sûre. Bon amortissement des chocs, bonne résistance aux coupures, confort agréable. NQA 16-650 : 1,5 (EN374)
Ajouter à la liste

10,82 €/ Pairehors TVA

13,09 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,03 €

-

12+

13,08 €

13.00%

36+

12,32 €

18.00%

72+

10,82 €

28.00%

144+

10,45 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
16-650
Série
AlphaTec®
Type
16-650
Mesure du gant
8
Matériau
Coton interlock
Couleur
Naturel
Couleur du revêtement
Vert
Longueur
310 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non