Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 16-500 EDGE Taille 9

  • ERIKS:13545175
  • Fabricant:076490441425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Un gant délivrant des performances encore meilleures dans les travaux de manipulation du verre légers à moyens. La finition rugueuse procure une excellente préhension humide et sèche sur les surfaces glissantes, tout en protégeant la main contre les bords tranchants.La conception ergonomique du gant épouse parfaitement les contours de la main. Cette forme plus naturelle offre un meilleur maintien et rend la manipulation plus sûre. Bon amortissement des chocs, bonne résistance aux coupures, confort agréable.NQA 16-650 : 1,5 (EN374)
Ajouter à la liste

5,21 €/ Pairehors TVA

6,30 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,23 €

-

12+

6,29 €

13.00%

36+

5,93 €

18.00%

72+

5,21 €

28.00%

144+

5,02 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
EDGE®
Type
16-500
Série
EDGE®
Type
16-500
Mesure du gant
9
Matériau
Coton
Support
Coton
Couleur
Vert/Naturel
Couleur support
Naturel
Couleur du revêtement
Vert
Longueur
230 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3141B
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate