6,04 €/ Pairehors TVA
7,31 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,39 € | - |
12+ | 7,30 € | 13.00% |
36+ | 6,88 € | 18.00% |
72+ | 6,04 € | 28.00% |
144+ | 5,83 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | EDGE® |
Type | 16-500 |
Série | EDGE® |
Type | 16-500 |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Coton |
Support | Coton |
Couleur | Vert/Naturel |
Couleur support | Naturel |
Couleur du revêtement | Vert |
Longueur | 230 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 3141B |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |