Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 15-554 AlphaTec Taille 9

  • ERIKS:23306494
  • Fabricant:076490447625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
15-552 PVA® Polyvinyl alcohol dipped coating on a liner. Fully coated. Gauntlet. Length 355 mm (14 inch). Red.
Ajouter à la liste

41,69 €/ Pairehors TVA

50,44 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

111 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,37 €

-

6+

47,48 €

5.75%

12+

41,69 €

17.24%

24+

40,24 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
PVA®
Type
15-554
Série
PVA®
Type
15-554
Type
Protection chimique
Mesure du gant
9
Matériau
Coton interlock
Support
Coton, Interlock
Couleur
Rouge
Couleur support
Rouge
Matériau de revêtement
Alcool polyvinylique
Couleur du revêtement
Rouge
Longueur
355 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
Norme
EN374-3:2003
EN 388:2016
3121A
EN ISO 374-1:2016
BCDFIJ
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 3, CE Number, ANSI Cut A1, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, Category III, REACH Compliant