Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-937 HyFlex Taille 6

  • ERIKS:14082521
  • Fabricant:076490607517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • RIPEL Technology prévenant tout contact des huiles avec la peau, pour préserver les mains et les garder au sec
  • Ansell GRIP Technology offrant une sûreté de préhension 13 % supérieure en moyenne, pour une manipulation mieux maîtrisée des matériaux humides ou huileux*
  • FORTIX Technology garantissant une longévité étendue
        Jusqu’à 12 fois plus de durabilité au niveau de la zone pouce/index pour une protection supérieure
  • Résistance à l’abrasion jusqu’à 40 % supérieure*
  • Légèreté maximale : structure jusqu’à 20 % plus légère et ZONZ Comfort Fit Technology pour un confort tout au long de la journée*
  • Sans DMF


* par rapport à un ensemble de produits concurrents
** par rapport à un gant équivalent sans renfort

Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-937
Série
HyFlex®
Type
11-937
Mesure du gant
6
Support
Dyneema® Diamond
Couleur
Gris/Noir/Anthracite
Couleur support
Anthracite
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Noir / Gris
Calibre
18
Longueur
212 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016 +A1:2018