Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-926 HyFlex Taille 7

  • ERIKS:12944032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le HyFlex® 11-926 est le premier modèle léger de cette gamme à combiner enduction ¾, pouvoir oléofuge et préhension en milieu huileux dans un même gant flexible.
  • Grâce à son enduction robuste, le gant 11-926 permet une préhension sûre en milieu huileux. Son support en fibres nylon extrêmement fines ¾ enduites permet de protéger entièrement le dos des doigts.
  • Protection, performance et flexibilité : l'alliance unique de ces caractéristiques vient combler l'écart entre la génération précédente de gants d'usage général ¾ enduits aux propriétés oléofuges construits sur support coton coupé et cousu et les tout derniers modèles sans coutures avec paume enduite. Le gant 11-926 est non seulement meilleur que la génération précédente en termes de flexibilité, de sensibilité tactile et de préhension en milieu huileux, mais offre également un niveau supérieur de résistance aux huiles, de préhension et de durée de vie par rapport aux derniers modèles.
Ajouter à la liste

7,08 €/ Pairehors TVA

8,57 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,84 €

-

12+

8,56 €

13.00%

72+

8,07 €

18.00%

144+

7,08 €

28.00%

288+

6,84 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-926
Série
HyFlex®
Type
11-926
Mesure du gant
7
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Pourpre
Couleur support
Pourpre
Couleur du revêtement
Pourpre
Calibre
18
Longueur
215 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category III, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate