7,08 €/ Pairehors TVA
8,57 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,84 € | - |
12+ | 8,56 € | 13.00% |
72+ | 8,07 € | 18.00% |
144+ | 7,08 € | 28.00% |
288+ | 6,84 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-926 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-926 |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Pourpre |
Couleur support | Pourpre |
Couleur du revêtement | Pourpre |
Calibre | 18 |
Longueur | 215 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category III, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate |