Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-925 HyFlex Taille 9

  • ERIKS:13578361
  • Fabricant:076490458669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Premier modèle ultraléger de la gamme HyFlex® à combiner enduction ¾, pouvoir oléofuge et préhension en milieu huileux dans un gant offrant un niveau élevé de dextérité et de confort.
  • Le HyFlex® 11-925 intègre la technologie exclusive Ansell Grip Technology qui réduit le risque de glissement lors de manipulations.
  • Le support en nylon/Spandex de jauge fine procure un effet « seconde peau » optimal.
  • Protection, performance et flexibilité : l'alliance unique de ces caractéristiques permet de surpasser les générations précédentes de gants d'usage général ¾ enduits aux propriétés oléofuges, en procurant sensibilité tactile, préhension en milieu huileux et confort extrêmes.
Ajouter à la liste

5,82 €/ Pairehors TVA

7,04 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,08 €

-

12+

7,03 €

13.00%

72+

6,63 €

18.00%

144+

5,82 €

28.00%

288+

5,62 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-925
Série
HyFlex®
Type
11-925
Mesure du gant
9
Matériau
Nylon, Spandex
Support
Nylon/spandex
Couleur
Noir / Bleu
Couleur support
Bleu
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
18
Longueur
205 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4111A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, OEKO-TEX® Hohenstein, Category II, REACH Compliant
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate