5,82 €/ Pairehors TVA
7,04 €TVA incluse
Vendu par: 144Commande minimum: 144
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,08 € | - |
12+ | 7,03 € | 13.00% |
72+ | 6,63 € | 18.00% |
144+ | 5,82 € | 28.00% |
288+ | 5,62 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-925 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-925 |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Nylon, Spandex |
Support | Nylon/spandex |
Couleur | Noir / Bleu |
Couleur support | Bleu |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 18 |
Longueur | 205 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, OEKO-TEX® Hohenstein, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate |