| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,40 € | - |
12+ | 6,44 € | 13.00% |
72+ | 6,07 € | 18.00% |
144+ | 5,33 € | 28.00% |
288+ | 5,14 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-920 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-920 |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 15 |
Longueur | 208 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |