Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-920 HyFlex Taille 6

  • ERIKS:11520824
  • Fabricant:076490610067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Le HyFlex® 11-920 intègre la technologie brevetée Grip Technology™ d’Ansell. Celle-ci produit un revêtement sillonné de canaux microscopiques qui évacuent l’huile, assurant un contact ferme entre le gant et la surface de préhension. Les opérateurs peuvent donc manipuler en toute confiance des petites et moyennes pièces légèrement imprégnées d’huile ou de lubrifiant.
  • Protection de la peau contre l’huile.
  • Le HyFlex® 11-920 incorpore toutes les caractéristiques tant appréciées de la gamme HyFlex® d’Ansell : un ajustement exceptionnel, un haut niveau de confort, une excellente aération, ainsi qu’une dextérité et une sensibilité hors pair.
Ajouter à la liste

5,85 €/ Pairehors TVA

7,08 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,13 €

-

12+

7,07 €

13.00%

72+

6,67 €

18.00%

144+

5,85 €

28.00%

288+

5,65 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-920
Série
HyFlex®
Type
11-920
Mesure du gant
6
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
15
Longueur
208 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant