Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-919 HyFlex Taille 8

  • ERIKS:13412265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Support nylon sans coutures, jauge 13.
  • Enduction nitrile rugueuse.
  • Mailles fines et extensibles pour un excellent confort.
  • Poignet tricot élastique  assurant un maintien ajusté du gant.
  • Grande souplesse et dextérité remarquable pour un confort d'utilisation optimal.
  • Excellente résistance à l'abrasion.
  • Gant revêtu d'une couche de protection en cas de manipulation de pièces contaminées.
Ajouter à la liste

6,55 €/ Pairehors TVA

7,93 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,10 €

-

12+

7,92 €

13.00%

72+

7,46 €

18.00%

144+

6,55 €

28.00%

288+

6,32 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-919
Série
HyFlex®
Type
11-919
Mesure du gant
8
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Blanc / Bleu
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
13
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Dibutyldithiocarbamate