Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-919 HyFlex Taille 10

  • ERIKS:12699969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • HyFlex 11-919 is an ideal glove for use in oily and grimy work environments. 
  • The seamless nylon liner  provides an optimal fit,  for comfort and dexterity. 
  • This glove is covered in a layer resistant to polluted pieces being handled.
Ajouter à la liste

8,06 €/ Pairehors TVA

9,75 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

264 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,27 €

-

12+

8,06 €

13.00%

72+

7,60 €

18.00%

144+

6,67 €

28.00%

288+

6,44 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-919
Série
HyFlex®
Type
11-919
Mesure du gant
10
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Blanc / Bleu
Couleur support
Blanc
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
13
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016
Ingrédients sensibilisants possibles
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Dibutyldithiocarbamate