Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-900 HyFlex Taille 6

  • ERIKS:23306488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Enduction synthétique sur support sans coutures. Enduction nitrile sur support nylon. Paume enduite. Poignet tricot. Longueur 200-255 mm. Blanc/bleu.
Ajouter à la liste

3,77 €/ Pairehors TVA

4,56 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,23 €

-

12+

4,55 €

13.00%

72+

4,29 €

18.00%

144+

3,77 €

28.00%

288+

3,63 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-900
Série
HyFlex®
Type
11-900
Type
Oléofuge
Mesure du gant
6
Matériau
Nylon
Support
Nylon
Couleur
Blanc / Bleu
Couleur support
Blanc / Bleu
Matériau de revêtement
Nitrile
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
13
Longueur
200 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant