4,55 €/ Pairehors TVA
5,51 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
120 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,23 € | - |
12+ | 4,55 € | 13.00% |
72+ | 4,29 € | 18.00% |
144+ | 3,77 € | 28.00% |
288+ | 3,63 € | 30.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-900 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-900 |
Type | Oléofuge |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon |
Couleur | Blanc / Bleu |
Couleur support | Blanc / Bleu |
Matériau de revêtement | Nitrile |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 13 |
Longueur | 200 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |