Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-818 HyFlex Taille 10

  • ERIKS:12511251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • En milieu abrasif, l'enduction ultrafine en mousse nitrile FORTIX™ (brevet en instance) dure jusqu'à trois fois plus longtemps que des enductions similaires. Ainsi, la durée de vie du gant est prolongée et le coût total d'utilisation réduit.
  • Améliorant la préhension en milieu sec, cette enduction est jusqu'à 20% plus respirante que les formulations précédentes et maintient les mains au frais et au sec.
  • Le support sans coutures de jauge 18 en nylon et Spandex donne la sensation de travailler à mains nues, offrant un confort et une sensibilité accrue au niveau de l'extrémité des doigts pour réaliser des tâches de précision.
  • La technologie ZONZ® Comfort Fit d'Ansell épouse les contours naturels de la main afin d'améliorer le soutien et la liberté de mouvement.
  • Avec un niveau 3 de résistance à l'abrasion, le gant HyFlex®11-818, ultraléger, est la solution de protection idéale pour des tâches de manipulation générale et d'assemblage.
  • Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture.
Ajouter à la liste

6,10 €/ Pairehors TVA

7,38 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

144 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,01 €

-

12+

6,10 €

13.00%

72+

5,75 €

18.00%

144+

5,05 €

28.00%

288+

4,87 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-818
Série
HyFlex®
Type
11-818
Type
Précision
Mesure du gant
10
Matériau
Nylon/spandex
Support
Nylon/spandex
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
18
Longueur
200 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant